- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 比色管 台のおすすめ人気ランキング
比色管 台のおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新106件の「比色管 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンジスタンド」、「シリンジケース」、「比色計」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
架数
10
付属品
白塩ビ板
プラスチック製のPタイプとステンレス製のSタイプがあります。
材質
アクリル
架数
10
付属品
白黒塩ビ板
色の変化が解りやすい比色板が付いた試験管立です。 HP-6型は比色に適した白色板が、HP-6B型は濁度比較に適した黒板が付いています。
材質
本体/PE、比色板/アクリル
架数
Φ18mm×6(乾燥棒付)
乳白板をバックにして見ると、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15mm、16.5mm、18mm用の試験管台兼用として使用できます。張付加工と異なり、全体が一体として成形されており、極めて丈夫です。
穴径(Φmm)
20
適合試験管(Φmm)
15・16.5・18
乳白板をバックにして見ますと、試験管内の溶液を簡単に色別できます。試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。軽量なので運搬・整理に便利です。
材質
HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
幅(mm)
56.8
穴径(Φmm)
19.5
全高(mm)
100
立て数(本)
10
仕様
白色塩ビ板付き
試験管10本立て用です。白黒の比色板がついています。
背面に乳白色の板を取付けた試験管立てです。反応前後の試薬の色の変化を比較・観察する実験などに最適です。
材質
プラスチック
穴径(Φmm)
19.5
仕様
使用できる試験管:Φ15mm、Φ16.5mm、Φ18mm用
色
乳白色
軽量で運搬・整理に便利な試験管立、15、16.5、18mmの試験管の使用できます。
材質
PS
幅(mm)
167
高さ(mm)
94
穴径(Φmm)
19
奥行(mm)
56
立て数(本)
6
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
内容物が見やすく、使いやすい!。黒色・白色共に光沢がないため、内容物の観察や色判別が容易です。コンパクトサイズで抜き差しも簡単です。耐酸性・薬品性に優れています。
角穴(mm)
47
材質
SUS304 電解研磨
棚高さ(mm)
80
軽く割れにくい試験管立てで、テーブルから試験管を離すための足がついています。
材質
PP(ポリプロピレン樹脂)
仕様
オートクレーブ可能
材質
ステンレス(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
材質
ステンレス(SUS304)